Motion
C184K17DB31A

MARATHON ELECTRIC
C184K17DB31A

Motor para servicio de compresor - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03140680
No. Fabricante C184K17DB31A
Precio907.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
C184K17DB31A

Motor para servicio de compresor - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03140680
No. Fabricante C184K17DB31A
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
Precio907.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud del motor menos eje
    1.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    14.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor de compresor de aire, 5 HP, monofásico, 60 Hz, 208-230 V, 1800 RPM, bastidor 184T , DP
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.00–21.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    83.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.73 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720017852
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del compresor
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720017852
  • Voltaje
    208-230 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131537.00,5HP,184T,1800RPM,1PH,DP
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Diseñado para cargas con correa
  • Par de arranque y de ruptura alto
  • Rotación doble
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good