Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Carcasa Ancho1-3/32 pulg.
- Anillo interior Ancho1.500 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Peso2.12 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUCX05-16
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLCX00
- UPC_NO0808250326549