Especificaciones
Dimensiones
- Longitud19 pulg.
- Altura total9 pulg.
- Ancho general14-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta24 lb
Detalles
- Presión del aire135 psi
- Amperaje2.6 A
- Estilo de accionamientoAccionamiento directo
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza0.3 CV
- Flujo de aire máximo0.6 cfm
- Compresor sin aceiteSin aceite
- Portátil o fijoEstacionario
- Nivel de sonido71 dB(a)
- Velocidad2200 rpm
- Capacidad del tanque1 galón (EE. UU.)
- Material del tanqueHierro fundido
- UPC_NO028877553993
- Voltaje120 V
Descripción general
- .75 SCFM suministrado con bomba de 90 PSI, tanque de 1.0 galones y 135 PSI máx. permite que se disparen más clavos y proporciona una recuperación más rápida
- Bomba duradera sin aceite que proporciona un funcionamiento prolongado sin mantenimiento
- Bajo 71 dBA* permite un funcionamiento más silencioso (*Probado según ISO3744)
- La jaula antivuelco y el panel de control proporcionan protección a los componentes clave del compresor
- El motor de bajo consumo de 2.6 A proporciona un arranque sencillo y reduce el disparo del disyuntor
- El diseño ligero (24 lb), delgado (9.0") y compacto es fácil de transportar y guardar
- El drenaje de la válvula de bola permite un drenaje rápido y completo del tanque
- Un acoplador rápido para soportar fácilmente 1 clavadora
- Cómoda envoltura de cordón para guardarla fácilmente
- Regulador de alto caudal para un mayor rendimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature