Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.25 lb
Detalles
- Tipo de accesorioDetector láser digital y abrazadera
- Para usar conDW082K Nivel láser, DW084K Nivel láser, DW086K Nivel láser, DW087K Nivel láser, DW099 Nivel láser
- IncluyeDetector láser digital
- UPC_NO028877376141
Descripción general
- Precisión constante, cerca y lejos, independientemente del tamaño del haz
- Compatible con todos los láseres giratorios (interior, exterior, visible e invisible)
- amplía el rango de funcionamiento de la mayoría de los láseres a más de 1000'
- Diseño 100 % resistente al agua
- Se puede quitar con manguera cuando se cae en hormigón
- Abrazadera de alta resistencia para durabilidad en el lugar de trabajo
- Ventanas duraderas que ayudan a evitar la punción de clavos y tornillos
- Pantallas LCD delanteras y traseras para facilitar la visualización
- Control de volumen ajustable: alto, bajo y silenciado: 110dBA (alto) se puede oír en los lugares de trabajo más ruidosos
- El apagado automático apaga el detector si está inactivo durante 30 minutos para conservar la duración de la batería
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación