Motion
PLD-108 X 9
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 9.0000 in de recorrido, 20.5000 in de centro de perno, 22.0000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #03158804
No. Fabricante PLD-108 X 9
Precio282.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 9.0000 in de recorrido, 20.5000 in de centro de perno, 22.0000 in de longitud, 2.7500 in de altura, 3.5000 in de ancho de base
Artículo MI #03158804
No. Fabricante PLD-108 X 9
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
Precio282.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    20.5000 pulg.
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Viaje  
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
PLD-108X9 MONTURA DE RECUPERACIÓN

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"