Motion
02858 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA 232 BRONCEADO 72 MM X 55M

3M
02858 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 72 MM X 55M

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de alto rendimiento 232, bronceado, 72 mm x 55 m, 6.3 mil, 12 por caja
Artículo MI #03162058
No. Fabricante 02858 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 72 MM X 55M
Precio94.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02858 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 72 MM X 55M

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de alto rendimiento 232, bronceado, 72 mm x 55 m, 6.3 mil, 12 por caja
Artículo MI #03162058
No. Fabricante 02858 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 232 TAN 72 MM X 55M
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
Precio94.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    6.3 mil
  • Peso
    1.393 lb
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    37 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006319274
  • Número de Upc del fabricante
    00021200028588
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200028588

Descripción general

Descripción del fabricante
02858 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se pega inmediatamente y resiste la elevación o el rizado para aplicaciones de pintura
  • Se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El soporte de crepé es fácil de rasgar, resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • Fabricado sin disolventes para un impacto medioambiental mínimo