Motion
03855 CINTA DE PAPEL PLANA ESCOCESA IMPRIMIBLE 256 ROJO 3/4"X60YD

3M
03855 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 3/4"X60YD

Scotch® Cinta de papel Flatback imprimible 256, roja, 3/4 pulg. x 60 yardas, 6.7 mil, 48 por caja
Artículo MI #03162325
No. Fabricante 03855 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 3/4"X60YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03855 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 3/4"X60YD

Scotch® Cinta de papel Flatback imprimible 256, roja, 3/4 pulg. x 60 yardas, 6.7 mil, 48 por caja
Artículo MI #03162325
No. Fabricante 03855 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 RED 3/4"X60YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    6.7 mil
  • Peso
    0.353 lb
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    70006005493
  • Número de Upc del fabricante
    00021200038556
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • Tipo
    todos
  • UPC_NO
    00021200038556

Descripción general

Descripción del fabricante
PAPEL ESCOCÉS 03855 IMPRIMIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se puede imprimir con tintas flexográficas estándar y también se puede marcar fácilmente con bolígrafos, bolígrafos de fieltro, lápices y sellos de goma
  • El adhesivo sensible a la presión de caucho natural se adhiere a una amplia variedad de superficies de papel, película, tela e hilo
  • El reverso de papel plano grueso crea líneas de pintura afiladas cuando se utiliza con fines de enmascaramiento
  • El sencillo soporte desgarrable garantiza una manipulación y aplicación de la cinta sin complicaciones