Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 yardas
- Resistencia a la tensión139 pulg.
- Grosor8.3 mil
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión52 oz/pulg.
- Material adhesivoGoma
- Material de apoyoPaño de vidrio
- ColorBlanco
- Elongación en el descanso7 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Número de catálogo del fabricante00021200038624
- Serie del fabricante365
- Número de stock del fabricante00021200038624
- Número de Upc del fabricante00021200038624
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +450 °F
- Formulario de productoRollo
- Serie365
- UPC_NO00021200038624
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El adhesivo de caucho se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoendurecimiento, proporcionando adherencia y resistencia a la unión y mayor resistencia al calor
- El adhesivo de goma termoestable se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoestable, proporcionando adherencia y resistencia a la adhesión y mayor resistencia al calor
- El soporte de tela de vidrio proporciona una alta resistencia a la tracción para ayudar a aumentar la productividad
- El soporte duradero no se encoge ni se pudre y presenta una buena resistencia a la abrasión y a las perforaciones para un rendimiento más prolongado
- Una buena resistencia a los disolventes produce una unión excelente que permanece fija en una variedad de condiciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.