Motion
7100199315 3M MÁSCARA ANTIVAHO CON PROTECTOR SCOTCHGARD 47212H1-VDC, GRIS/

3M
7100199315 3M ANTI-FOG GOGGLE WITH SCOTCHGARD PROTECTOR 47212H1-VDC, GRAY/

3M™ Gafas Antiempañamiento con Protector Scotchgard 47212H1-VDC, Gris/Rojo, Lente Transparente
Artículo MI #03162402
No. Fabricante 7100199315 3M ANTI-FOG GOGGLE WITH SCOTCHGARD PROTECTOR 47212H1-VDC, GRAY/
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100199315 3M ANTI-FOG GOGGLE WITH SCOTCHGARD PROTECTOR 47212H1-VDC, GRAY/

3M™ Gafas Antiempañamiento con Protector Scotchgard 47212H1-VDC, Gris/Rojo, Lente Transparente
Artículo MI #03162402
No. Fabricante 7100199315 3M ANTI-FOG GOGGLE WITH SCOTCHGARD PROTECTOR 47212H1-VDC, GRAY/
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.316 lb

Detalles

  • Estilo de marco
    Envolvente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Número de Upc del fabricante
    00638060279625
  • UPC_NO
    00638060279625

Descripción general

Descripción del fabricante
7100199315 3M GAFAS ANTIniebla CON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Brinda a ti y a tu equipo la protección esencial y el estilo innegable de las gafas 3M™ Performance
  • REVESTIMIENTO ANTI-niebla PREMIUM para ayudarle a ver con claridad durante más tiempo
  • LAS LENTES DURADERAS ayudan a proporcionar una protección limitada contra los peligros de impacto ligeros a moderados
  • Diseño LIGERO y duradero para mayor comodidad y uso duradero
  • DISEÑADO PARA TRABAJAR en situaciones difíciles como el calor y la humedad, interiores, exteriores y áreas con clima controlado
  • COMPATIBLE con muchos tipos de equipos de protección personal (EPP) adicionales
  • Las plaquetas nasales y el auricular SOFT TOUCH mejoran la comodidad
  • Las lentes resistentes a los arañazos ayudan a mantener la visión clara
  • LAS LENTES RESISTENTES A LOS IMPACTOS bloquean el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple los requisitos de ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
  • Las LENTES TRANSPARENTES ayudan a proporcionar una excelente visibilidad y se pueden utilizar en interiores o exteriores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"