Motion
04851 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 950 TRANSPARENTE 2"X60YD  5.0 MIL

3M
04851 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 950, transparente, 2 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162424
No. Fabricante 04851 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04851 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 950, transparente, 2 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162424
No. Fabricante 04851 ADHESIVE TRANSFER TAPE 950 CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    75 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200048517
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • UPC_NO
    00021200048517

Descripción general

Descripción del fabricante
04851 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 950 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de transferencia adhesiva de 5.0 mil. Revestimiento de papel kraft densificado de 60 lb. Para una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300 . Aprobado por UL. Cumple con la especificación MIL-P-19834B del gobierno de EE. UU., enmienda 1.
  • Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia química. Ideal para materiales de alta energía superficial (HSE) y baja energía superficial (LSE).
  • Se utiliza como cinta de transferencia de uso general para una variedad de aplicaciones delgadas de alta adherencia. Ideal para una amplia variedad de materiales similares y diferentes donde se desea un adhesivo agresivo con alta adhesión inicial. Empalme de película, láminas, tejidos. Espumas laminadas, fotos, telas, placas de identificación de metal o plástico.
  • Versión más gruesa de 927
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
Los clientes también compraron