Motion
95411 CINTA DE LÁMINA DE PLOMO 420 PLATA OSCURA 1/2"X36YD  6.8 MIL

3M
95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL

3M™ Cinta de lámina de plomo 420, plata oscura, 1/2 pulg. x 36 yardas, 6.8 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03162445
No. Fabricante 95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL

3M™ Cinta de lámina de plomo 420, plata oscura, 1/2 pulg. x 36 yardas, 6.8 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03162445
No. Fabricante 95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    4.7 mil
  • Longitud
    36 yardas
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    20 pulg.
  • Grosor total
    6.8 mil
  • Peso
    1.608 lb
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    45 oz-in
  • Material de apoyo
    Lámina de plomo
  • Color
    Gris
  • Conductividad
    Conductivo
  • Elongación en el descanso
    12 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051138954116
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +225 °F
  • UPC_NO
    00051138954116

Descripción general

Descripción del fabricante
95411 CINTA DE LÁMINA DE PLOMO 420 PLATA OSCURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta adaptable que resiste llamas, humedad, clima, degradación UV y muchos productos químicos utilizados en procesos de electroplacado y anodizado
  • El adhesivo a base de caucho se adhiere bien a una variedad de superficies, incluida la mayoría de los metales
  • Funciona en una amplia variedad de temperaturas
  • El revestimiento permite troquelar la cinta en formas específicas para los procesos de montaje y fabricación