Motion
07378 CINTA MÁGICA ESCOCESA 810 3/4"X1296"EN CAJA

3M
07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED

Scotch® Cinta Magic™ 810, 3/4 pulg. x 1296 pulg. en caja
Artículo MI #03162624
No. Fabricante 07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED
Precio4.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED

Scotch® Cinta Magic™ 810, 3/4 pulg. x 1296 pulg. en caja
Artículo MI #03162624
No. Fabricante 07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    1296 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.125 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70016031984
  • Número de Upc del fabricante
    00021200073786
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00021200073786

Descripción general

Descripción del fabricante
07378 CINTA MÁGICA DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta invisible con acabado mate original
  • Soporta faxes, escáneres y fotocopiadoras
  • Se sale del rollo suavemente, corta fácilmente
  • Cinta preferida para oficinas, hogares y escuelas
  • Scotch® Los recambios de cinta Magic™ todos los dispensadores de sobremesa de la marca Scotch® para facilitar su uso
  • Desaparece en el papel de oficina
  • Escriba en él con bolígrafo, lápiz o marcador
  • Caja fuerte para fotos
  • 100s usos como etiquetar contenedores, fijar dinero roto y adjuntar recibos para escanear
  • 3/4 pulg. x 1296 pulg., 1 rollo, núcleo de 1 pulg.
  • Ideal para reparaciones rápidas, montaje o adiciones a su proyecto
  • Diseño fácil de aplicar que no se seca