Motion
07446 CINTA INVISIBLE HIGHLAND 6200 3/4"X2592"EN CAJA

3M
07446 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X2592"BOXED

Cinta invisible Highland 6200, 3/4 in x 2592 in en caja
Artículo MI #03162631
No. Fabricante 07446 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X2592"BOXED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07446 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X2592"BOXED

Cinta invisible Highland 6200, 3/4 in x 2592 in en caja
Artículo MI #03162631
No. Fabricante 07446 HIGHLAND INVISIBLE TAPE 6200 3/4"X2592"BOXED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    3 pulg.
  • Longitud del rodillo
    2592 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.224 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200074462
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    00021200074462

Descripción general

Descripción del fabricante
07446 CINTA INVISIBLE HIGHLAND 6200
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Compatible con dispensadores centrales de 1 pulgada
  • Cinta de 0,75 pulg. de ancho
  • 1 rollo/paquete
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good