Motion
371

3M
371

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 44 pulg./lb, 2.83 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03162857
No. Fabricante 371
Precio15.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
371

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 44 pulg./lb, 2.83 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03162857
No. Fabricante 371

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Resistencia a la tensión
    44 pulg./lb
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Cierre de caja, sellado automático de cajas, marca
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    7100026602
  • Número de Upc del fabricante
    00021200192791
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00021200192791

Descripción general

Descripción del fabricante
19279 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 371
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje industrial para aplicaciones de servicio medio en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia a roturas y fisuras de filo ideal para aplicaciones industriales generales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Cumple las directrices de la FDA para el contacto indirecto con alimentos
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
Los clientes también compraron