Motion
19334 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 467MP TRANSPARENTE 3"X60YD  2.0 MIL

3M
19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 3 pulg. x 60 yd, 2 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162864
No. Fabricante 19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 3 pulg. x 60 yd, 2 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162864
No. Fabricante 19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2.3 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    168 (acero inoxidable) oz-in, 52 (PVC) oz-in, 58 (policarbonato) oz-in, 61 (acrílico) oz-in, 62 (ABS) oz-in, 77 (aluminio) oz-in, 80 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200193347
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200193347

Descripción general

Descripción del fabricante
19334 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 467MP TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta adhesiva nominal de 2 mil proporciona una resistencia excepcional al corte para metales y plásticos HSE
  • Proporciona una resistencia muy alta a los disolventes y la humedad
  • Revestimiento plano especial PCK para una mayor estabilidad dimensional en condiciones de almacenamiento, procesamiento, envío y aplicación de alta humedad
  • El revestimiento plano de 4.2 mil PCK prácticamente elimina los rizos, el pandeo y las ondulaciones
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
  • El adhesivo reposicionable temporalmente mejora la precisión de la colocación, lo que reduce el retrabajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron