Motion
24904 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8663 DL TRANSPARENTE 4"X36YD

3M
24904 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 DL TRANSPARENT 4"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8663DL, transparente, doble revestimiento, 4 pulg. x 36 yardas, 2 rollos/caja
Artículo MI #03163478
No. Fabricante 24904 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 DL TRANSPARENT 4"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24904 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 DL TRANSPARENT 4"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8663DL, transparente, doble revestimiento, 4 pulg. x 36 yardas, 2 rollos/caja
Artículo MI #03163478
No. Fabricante 24904 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8663 DL TRANSPARENT 4"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.018 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Details

  • Fuerza de adhesión
    56 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 65 oz-in (ABS), 84 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006177151
  • Número de Upc del fabricante
    00021200249044
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200249044

Descripción general

Descripción del fabricante
24904 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8663
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron