Motion
CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 24986 TRANSPARENTE 8681 HS 8"X36YD

3M
24986 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 8"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS Transparent Skip Slit, 8 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03163492
No. Fabricante 24986 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 8"X36YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24986 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 8"X36YD

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS Transparent Skip Slit, 8 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03163492
No. Fabricante 24986 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS TRANSPARENT 8"X36YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 55 oz-in (ABS), 72 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    70006192903
  • Número de Upc del fabricante
    00021200249860
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200249860

Descripción general

Descripción del fabricante
24986 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron