Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Resistencia a la tensión8 pulg.
- Grosor5 mil
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión9 oz/pulg.
- Material adhesivoAcrílico
- Material de apoyoRayón
- ColorRosa
- Elongación en el descanso15 %
- Número de stock del fabricante00021200266652
- Número de Upc del fabricante00021200266652
- Rango de temperatura de funcionamiento+60 a +80 °F
- Serie3294
- UPC_NO00021200266652
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cuenta con un exclusivo soporte adaptable no tejido que tiene una alta permeabilidad al aire/gas
- Cumple con la mayoría de los requisitos de desgasificación para procesos de aislamiento de espuma in situ
- El adhesivo está recubierto con tiras, por lo que las áreas sin recubrimiento tienen una mayor permeabilidad para ayudar a minimizar los vacíos de espuma
- Se utiliza comúnmente para la ventilación de gases de escape en la fabricación de electrodomésticos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.