Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 30116 UHMW 5423 TRANSPARENTE 12"X18YD  11.7 MIL

3M
30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL

3M™ Cinta de película UHMW 5423, Transparente, 12 pulg. x 18 yardas, 12 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163591
No. Fabricante 30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL
Precio2,791.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL

3M™ Cinta de película UHMW 5423, Transparente, 12 pulg. x 18 yardas, 12 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03163591
No. Fabricante 30116 UHMW FILM TAPE 5423 TRANSPARENT 12"X18YD 11.7 MIL
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
Precio2,791.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Resistencia a la tensión
    55 pulg.
  • Grosor
    11.7 mil
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    300 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200301162
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • UPC_NO
    00021200301162

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 30116 UHMW TRANSPARENTE 5423
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas