Motion
30423 CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 4496 NEGRA 1"X36YD  1/16"

3M
30423 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496 BLACK 1"X36YD 1/16"

Cinta de espuma de doble cara - Adhesivo acrílico - Resistencia a la adhesión: 8 (acero inoxidable)lb/" - Negro
Artículo MI #03163615
No. Fabricante 30423 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496 BLACK 1"X36YD 1/16"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30423 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496 BLACK 1"X36YD 1/16"

Cinta de espuma de doble cara - Adhesivo acrílico - Resistencia a la adhesión: 8 (acero inoxidable)lb/" - Negro
Artículo MI #03163615
No. Fabricante 30423 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496 BLACK 1"X36YD 1/16"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62.5 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Vida útil
    24 meses
  • Resistencia a la tensión
    40 lb/pulg2
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00021200304231
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200304231

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 30423
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) negro o blanco
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo
  • Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"