Motion
39606 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9482PC  48"X180YD  2.0 MIL

3M
39606 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 48"X180YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9482PC, transparente, 48 pulg. x 180 yardas, 2 mil, 1/caja
Artículo MI #03163803
No. Fabricante 39606 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 48"X180YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39606 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 48"X180YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9482PC, transparente, 48 pulg. x 180 yardas, 2 mil, 1/caja
Artículo MI #03163803
No. Fabricante 39606 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9482PC 48"X180YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2 mil
  • Longitud
    180 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 (polietileno de alta densidad) oz-in, 35 (polietileno de baja densidad) oz-in, 50 (aluminio) oz-in, 50 (PVC) oz-in, 60 (acrílico) oz-in, 60 (metal pintado) oz-in, 60 (polipropileno) oz-in, 65 (ABS) oz-in, 65 (epoxi) oz-in, 65 (policarbonato) oz-in, 80 (acero inoxidable) oz-in, 90 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200396069
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +450 °F
  • UPC_NO
    00021200396069

Descripción general

Descripción del fabricante
39606 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9482PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de 2.0 mil (0,05 mm) de grosor proporciona una alta adhesión a sustratos de baja energía superficial y pinturas con revestimiento en polvo
  • El forro de papel PCK (kraft con revestimiento de poliéster) de 58 lb proporciona resistencia a la humedad y minimiza las arrugas
  • Excelente resistencia química y resistencia al cizallamiento y al pelado
  • Diseñado para exposición a temperatura a corto plazo de hasta 450°F (232°C) y a largo plazo de hasta 300°F (149°C)
  • El adhesivo está reforzado con fibra para ofrecer estabilidad al rodillo en anchos estrechos y resistir el exudado
  • Poco olor para mejorar el entorno de trabajo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"