Motion
40655 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9472LE TRANSPARENTE 1/2"X60YD  5.0 MIL

3M
40655 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472LE, transparente, 1/2 pulg. x 60 yardas, 5.2 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03163913
No. Fabricante 40655 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40655 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472LE, transparente, 1/2 pulg. x 60 yardas, 5.2 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03163913
No. Fabricante 40655 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 1/2"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    74 oz-in (polipropileno), 75 oz-in (acero inoxidable), 79 oz-in (ABS)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200406553
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • UPC_NO
    00021200406553

Descripción general

Descripción del fabricante
40655 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9472LE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos recubrimientos en polvo y plásticos como polipropileno (PP)v
  • Alta adhesión a metales y materiales de alta energía superficial, lo que lo hace adecuado para unir sustratos diferentes
  • El adhesivo proporciona un excelente poder de retención y propiedades antielevación
  • Buena resistencia a productos químicos industriales, productos químicos de consumo, humedad y humedad
  • Solución ideal para montajes y acoplamientos de uso general de una amplia variedad de materiales
  • Cumple con una amplia variedad de especificaciones de automoción y OEM
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"