Motion
40658 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9472LE TRANSPARENTE 2"X60YD  5.0 MIL

3M
40658 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472LE, transparente, 2 pulg. x 60 yardas, 5.2 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03163916
No. Fabricante 40658 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40658 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472LE, transparente, 2 pulg. x 60 yardas, 5.2 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03163916
No. Fabricante 40658 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE CLEAR 2"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    128 (ABS) oz-in, 136 (polipropileno) oz-in, 140 (acero inoxidable) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200406584
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • UPC_NO
    00021200406584

Descripción general

Descripción del fabricante
40658 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9472LE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos recubrimientos en polvo y plásticos como polipropileno (PP)v
  • Alta adhesión a metales y materiales de alta energía superficial, lo que lo hace adecuado para unir sustratos diferentes
  • El adhesivo proporciona un excelente poder de retención y propiedades antielevación
  • Buena resistencia a productos químicos industriales, productos químicos de consumo, humedad y humedad
  • Solución ideal para montajes y acoplamientos de uso general de una amplia variedad de materiales
  • Cumple con una amplia variedad de especificaciones de automoción y OEM
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
Los clientes también compraron