Motion
40784 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9485PC  3/8"X60YD  5.0 MIL

3M
40784 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 3/8"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9485PC, transparente, 3/8 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 96 rollos por caja
Artículo MI #03163939
No. Fabricante 40784 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 3/8"X60YD 5.0 MIL
Precio42.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
40784 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 3/8"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9485PC, transparente, 3/8 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 96 rollos por caja
Artículo MI #03163939
No. Fabricante 40784 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9485PC 3/8"X60YD 5.0 MIL
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
Precio42.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    3/8 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    120 (epóxico) oz-in, 125 (acrílico) oz-in, 145 (vidrio) oz-in, 145 (metal pintado) oz-in, 145 (policarbonato) oz-in, 150 (acero inoxidable) oz-in, 35 (polietileno de alta densidad) oz-in, 40 (polietileno de baja densidad) oz-in, 80 (polipropileno) oz-in, 85 (ABS) oz-in, 90 (PVC) oz-in, 95 (aluminio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200407840
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +450 °F
  • UPC_NO
    00021200407840

Descripción general

Descripción del fabricante
40784 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9485PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de 5.0 milésimas de pulgada (0,127 mm) de grosor proporciona una alta adhesión a sustratos de baja energía superficial y pinturas con recubrimiento en polvo
  • El forro de papel PCK (kraft con revestimiento de poliéster) de 58 lb proporciona resistencia a la humedad y minimiza las arrugas
  • Excelente resistencia química y resistencia al corte y al pelado incluso a temperaturas elevadas
  • Diseñado para exposición a temperatura a corto plazo hasta 450°F (232°C) y a largo plazo 300°F (149°C)
  • El adhesivo está reforzado con fibra para ofrecer estabilidad al rodillo en anchos estrechos y resistir el exudado
  • Poco olor para mejorar el entorno de trabajo
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
Los clientes también compraron