Motion
CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 41017  8681 HS 36320 LT GRIS CON REVESTIMIENTO DE RANURA DISCONTINUA 8"

3M
41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, 36320, ranura de omisión gris claro, 8 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03163954
No. Fabricante 41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"

3M™ Cinta protectora de poliuretano 8681HS, 36320, ranura de omisión gris claro, 8 pulg. x 36 yardas, 1 rollo/caja
Artículo MI #03163954
No. Fabricante 41017 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8681 HS 36320 LT GRAY SKIP SLIT LINER 8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    0.014 pulg.
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz-in (pintura acrílica con esmalte), 55 oz-in (ABS), 72 oz-in (aluminio desnudo)
  • Material de apoyo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    70006264041
  • Número de Upc del fabricante
    00021200410178
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200410178

Descripción general

Descripción del fabricante
41017 CINTA PROTECTORA DE POLIURETANO 8681
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"