Motion
65850 SUJETADOR SJ3572 GANCHO S001 BLANCO 5/8"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
65850 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de gancho SJ3572, blanco, 5/8 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165116
No. Fabricante 65850 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
Precio296.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65850 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de gancho SJ3572, blanco, 5/8 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165116
No. Fabricante 65850 FASTENER SJ3572 HOOK S001 WHITE 5/8"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Precio296.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070521235
  • Número de Upc del fabricante
    00021200658501
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200658501

Descripción general

Descripción del fabricante
65850 SUJETADOR SJ3572 GANCHO S001 BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico de alto rendimiento ofrece una excelente resistencia al cizallamiento, resistencia química y a disolventes, y se adhiere a una variedad de sustratos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una excelente resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores