Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Grosor5.4 mil
- Peso0.269 lb
- Ancho3/4 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión10-1/2 oz-in
- Material de apoyoVinilo
- ColorAzul
- Número de stock del fabricante70006171089
- Número de Upc del fabricante00021200713545
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- UPC_NO00021200713545
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La cinta fina proporciona una excelente separación de la línea de color en procesos de pintura de alta temperatura
- Ofrece una excelente adaptabilidad para curvas con la capacidad de crear líneas rectas
- Resiste el levantamiento alrededor de curvas o en áreas deprimidas
- Soporta temperaturas de hasta 300ºF/149ºC durante un máximo de 30 minutos
- Se ofrece en azul opaco (4737S), azul translúcido (4737T) y con un revestimiento (4737TL, 4737SL)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.