Motion
72330

3M
72330

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 69 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 54.7 yardas de largo
Artículo MI #03165430
No. Fabricante 72330
Precio39.87 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72330

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 69 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 54.7 yardas de largo
Artículo MI #03165430
No. Fabricante 72330

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio39.87 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.7 yardas
  • Resistencia a la tensión
    69 pulg./lb
  • Grosor
    3.43 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Marca, sellado automático de cajas, cierre de caja
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182201
  • Número de Upc del fabricante
    00021200723308
  • Tipo de material
    Poliéster, goma sintética
  • UPC_NO
    00021200723308

Descripción general

Descripción del fabricante
72330 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 355
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo de poliéster extrarresistente que resiste la abrasión, la humedad y los arañazos para una sujeción duradera
  • El adhesivo se adhiere rápidamente a una variedad de materiales, incluidos aquellos con alto contenido reciclado
  • Cierra de forma segura cajas de cartón ondulado de doble y triple pared y cartón de fibra
  • Disponible con impresión personalizada para mayor seguridad y/o marca
  • Proporciona un rendimiento consistente y de alta calidad con un desenrollado sencillo