Motion
72385

3M
72385

Scotch® Cinta de embalaje - Color azul, 60 pulg./lb Resistencia a la tracción, 1.88 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03165505
No. Fabricante 72385
Precio22.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72385

Scotch® Cinta de embalaje - Color azul, 60 pulg./lb Resistencia a la tracción, 1.88 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #03165505
No. Fabricante 72385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Resistencia a la tensión
    60 pulg./lb
  • Grosor
    2.5 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Marca, sellado automático de cajas, cierre de caja
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Azul
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182763
  • Número de Upc del fabricante
    00021200723858
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00021200723858

Descripción general

Descripción del fabricante
72385 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 373
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje de alto rendimiento para aplicaciones severas en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia al desgarro y a la división de bordes, ideal para el comercio electrónico y los envíos de paquetes individuales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"