Motion
CINTA 84152 VHB 4910 TRANSPARENTE 3/4"X36YD  40.0 MIL

3M
84152 VHB TAPE 4910 CLEAR 3/4"X36YD 40.0 MIL

Cinta adhesiva de película VHB℮
Artículo MI #03165765
No. Fabricante 84152 VHB TAPE 4910 CLEAR 3/4"X36YD 40.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84152 VHB TAPE 4910 CLEAR 3/4"X36YD 40.0 MIL

Cinta adhesiva de película VHB℮
Artículo MI #03165765
No. Fabricante 84152 VHB TAPE 4910 CLEAR 3/4"X36YD 40.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    40 mm
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    0.04 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Material decorativo y accesorio de adorno, unión de vidrio
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    00021200841521
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200841521

Descripción general

Descripción del fabricante
84152 CINTA VHB 4910 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos para aplicaciones transparentes
  • Adhesivo transparente de 1.0 mm ( 0.040 pulg.) para uso general y núcleo de espuma acrílica firme que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
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
Los clientes también compraron