Motion
CINTA 84156 VHB 4920 BLANCO 1"X72YD  15.0 MIL

3M
84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03165769
No. Fabricante 84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03165769
No. Fabricante 84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Longitud total
    72 yardas
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    160 lb/pulg2
  • Grosor
    0.015 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200841569
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200841569

Descripción general

Descripción del fabricante
84156 CINTA VHB 4920 BLANCA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron