Motion
87469 CINTA PROTECTORA DE POLIÉSTER 335 ROSA 48"X144YD  1.6 MIL

3M
87469 POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335 PINK 48"X144YD 1.6 MIL

3M™ Cinta protectora de poliéster 335, rosa, 48 pulg. x 144 yardas, 1.6 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03166001
No. Fabricante 87469 POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335 PINK 48"X144YD 1.6 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87469 POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335 PINK 48"X144YD 1.6 MIL

3M™ Cinta protectora de poliéster 335, rosa, 48 pulg. x 144 yardas, 1.6 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03166001
No. Fabricante 87469 POLYESTER PROTECTIVE TAPE 335 PINK 48"X144YD 1.6 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    144 yardas
  • Peso
    9.4 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rosa
  • Número de Upc del fabricante
    00021200874697
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +150 °F
  • UPC_NO
    00021200874697

Descripción general

Descripción del fabricante
87469 CINTA PROTECTORA DE POLIÉSTER 335
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de goma de baja adherencia se adhiere a una amplia variedad de superficies con una mínima acumulación de adhesión y eliminación limpia cuando se termina, incluso en superficies grandes
  • El soporte extensible y resistente a la abrasión es ideal para operaciones de moldeado
  • El color rosa proporciona una visibilidad sencilla para la aplicación o la eliminación, lo que permite identificar rápidamente las áreas protegidas frente a las no protegidas
  • Proporciona una excelente resistencia a la abrasión, al desgarro, a los arañazos, a las perforaciones y a la humedad para ayudar a proteger las superficies
  • Funciona a temperaturas de hasta 150°F/66°C durante largos períodos de tiempo
  • La característica moldeable a mano permite una fácil aplicación (no se requieren herramientas especiales ni amortiguación)
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"