Motion
88228 CINTA DE FILAMENTO BIDIRECCIONAL ESCOCESA 8959 TRANSPARENTE 50 MM X 50 M

3M
88228 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT 50 MM X 50 M

Scotch® Cinta de filamento bidireccional 8959, transparente, 50 mm x 50 m, 5.7 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03166031
No. Fabricante 88228 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT 50 MM X 50 M
Precio92.28 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
88228 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT 50 MM X 50 M

Scotch® Cinta de filamento bidireccional 8959, transparente, 50 mm x 50 m, 5.7 mil, 18 rollos por caja
Artículo MI #03166031
No. Fabricante 88228 SCOTCH BI-DIRECTIONAL FILAMENT TAPE 8959 TRANSPARENT 50 MM X 50 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.28 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    150 pulg.
  • Grosor
    5.7 mil
  • Ancho
    1.96 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    100 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    6 %
  • UPC_NO
    00021200882289

Descripción general

Descripción del fabricante
88228 FILAMENTO BIDIRECCIONAL ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alta resistencia, direccional cruzada para aplicaciones de agrupamiento, refuerzo y unificación de palés
  • La cinta reforzada con fibra de vidrio bidireccional proporciona resistencia al corte y al desgarro en la dirección de la máquina y en la dirección transversal
  • El adhesivo de goma sintética se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies con una alta adhesión inicial
  • La transparencia proporciona una visibilidad clara de los gráficos de caja, la impresión y las ilustraciones
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"