Motion
ALMOHADILLA DE CINTA PERSONALIZADA 95266 SCOTCHPAD 809G TRANSPARENTE 1-1/2"X5"

3M
95266 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 1-1/2"X5"

3M™ hojas de cinta 809G, transparente, 1-1/2 x 5 pulgadas, 960 por caja (25 hojas/almohadilla)
Artículo MI #03166083
No. Fabricante 95266 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 1-1/2"X5"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95266 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 1-1/2"X5"

3M™ hojas de cinta 809G, transparente, 1-1/2 x 5 pulgadas, 960 por caja (25 hojas/almohadilla)
Artículo MI #03166083
No. Fabricante 95266 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 1-1/2"X5"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70 pulg./lb
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Mano
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006324514
  • Número de Upc del fabricante
    50021200952666
  • UPC_NO
    50021200952666

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE CINTA PERSONALIZADA 95266 SCOTCHPAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las hojas de cinta se cortan previamente al tamaño necesario para su aplicación específica de embalaje y/o reparación.
  • Acolchado para un transporte cómodo y cinta "sin dispensador"
  • no se requiere herramienta de corte
  • A menudo se utiliza para la reparación in situ de paquetes dañados con protección de etiquetas de envío y otras aplicaciones de embalaje donde es necesario un transporte cómodo y una fácil aplicación.
  • Cuenta con una lengüeta de papel extraíble para facilitar el manejo
  • Soporte transparente de polipropileno con fuerte adhesivo de caucho sintético que se adhiere a bolsas, cajas, película de plástico, metales y vidrio
  • Resistente a la intemperie y de larga duración para uso en interiores/exteriores
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"