Motion
25694 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 4"X1"X1"8S ALETA

3M
25694 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 4"X1"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 4 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #03166637
No. Fabricante 25694 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 4"X1"X1"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25694 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 4"X1"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 4 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #03166637
No. Fabricante 25694 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 4"X1"X1"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado 25694 SCOTCH-BRITE EXL 4"X1"X1"8S FIN es una rueda convolucionada no tejida o desbarbada que utiliza abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de orificio central de 1 in, grado fino, diámetro de rueda de 4 in y grosor de rueda de 1 in en una configuración convolucionada, ideal para aplicaciones de desbarbado ligero, acabado y preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500146289
  • Número de Upc del fabricante
    00048011256948
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • UPC_NO
    00048011256948
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
25694 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good