Motion
51758 CINTURÓN DE TELA DE DIAMANTE 651WY  1-1/2"X18-15/16"400 MALLA

3M
51758 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 1-1/2"X18-15/16"400 MESH

3M™ Cinturón de tela Diamond 651WY, 400 Malla, 1-1/2 x 18-15/16 pulgadas, 1 por caja
Artículo MI #03167821
No. Fabricante 51758 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 1-1/2"X18-15/16"400 MESH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
51758 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 1-1/2"X18-15/16"400 MESH

3M™ Cinturón de tela Diamond 651WY, 400 Malla, 1-1/2 x 18-15/16 pulgadas, 1 por caja
Artículo MI #03167821
No. Fabricante 51758 DIAMOND CLOTH BELT 651WY 1-1/2"X18-15/16"400 MESH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud de la correa
    18-15/16 pulg.
  • Ancho de la correa
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    18.93 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    Malla 400
  • Número de stock del fabricante
    60020001024
  • Número de Upc del fabricante
    00051111517581
  • UPC_NO
    00051111517581

Descripción general

Descripción del fabricante
51758 CINTURÓN DE TELA DE DIAMANTE 651WY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El resistente soporte de peso x resiste el desgarro durante el uso a largo plazo
  • El mineral de diamante con grado Micron proporciona acabados uniformes en metales y cerámicas resistentes
  • La unión de resina resistente al calor ayuda a minimizar el daño térmico al sustrato
  • El soporte de tela de alta resistencia es impermeable para usar con lubricantes líquidos
  • Disponible en una variedad de granos y tamaños
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good