Motion
7010294652

3M
7010294652

Disco de lijado recubierto - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 60 μm
Artículo MI #03167958
No. Fabricante 7010294652
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010294652

Disco de lijado recubierto - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 60 μm
Artículo MI #03167958
No. Fabricante 7010294652
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D-Peso
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    60 μm
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60020002683
  • Número de Upc del fabricante
    00051111545294
  • Aplicación del material
    Compuesto, vidrio, metal, pintura, plástico, madera
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051111545294

Descripción general

Descripción del fabricante
54529 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron