Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoD-Peso
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Grosor0.0030 pulg., 0.07 mm
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónReparación de defectos, acabado, nivelación, preparación de pintura, lijado
- Tipo de archivo adjuntoBucle
- Material de apoyoPelícula
- Tipo de recubrimientoAbrigo cerrado
- ColorNegro
- Tipo de acoplamiento de discoBucle
- Número de grano60 μm
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante60020002980
- Número de Upc del fabricante00051111545591
- Aplicación del materialRevestimiento transparente, compuesto, aleaciones ferrosas, vidrio, madera dura, metales, pintura, plásticos, madera blanda, madera
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío6
- UPC_NO00051111545591
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El óxido de aluminio con grado Micron ofrece acabados de precisión de tolerancia estrecha
- Respaldo de película de poliéster resistente al agua para aplicaciones húmedas o secas
- Soporte de velcro para una fácil fijación y reutilización de la herramienta
- Código de colores para facilitar la selección y reducir el riesgo de error
- Respaldo de película de poliéster de alta resistencia unido con resina para mayor durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.