Motion
54619 DISCO PELÍCULA TRIZACT PSA 268XA  8"XNH A35

3M
54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35

3M™ discos de película de PSA Trizact 268XA, A35, verde, 8 pulg. x NH, troquel 800L, 50 por caja
Artículo MI #03168041
No. Fabricante 54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35

3M™ discos de película de PSA Trizact 268XA, A35, verde, 8 pulg. x NH, troquel 800L, 50 por caja
Artículo MI #03168041
No. Fabricante 54619 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 8"XNH A35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Verde
  • Color del disco
    Verde
  • Número de grano
    A35
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60020003574
  • Número de Upc del fabricante
    00051111546192
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051111546192

Descripción general

Descripción del fabricante
54619 DISCO DE PELÍCULA TRIZACT PSA 268XA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Codificado por colores por grado para ayudar a identificar pasos durante secuencias de varios pasos
  • Cuenta con 3M tecnologías microrreplicadas para un corte rápido y sostenido y un acabado uniforme
  • El adhesivo sensible a la presión (PSA) proporciona un acoplamiento rápido y fácil del disco a la herramienta
  • El soporte de poliéster resistente al agua significa que el disco puede funcionar húmedo o seco
  • Ideal para pulir y acabar en una variedad de sustratos, desde vidrio hasta acrílico