Motion
7000120313

3M
7000120313

Cinturón de acabado y lijado recubierto Trizact- A100 , grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 24.0000 in de longitud del cinturón, 0.5000 in de ancho del cinturón
Artículo MI #03170479
No. Fabricante 7000120313
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000120313

Cinturón de acabado y lijado recubierto Trizact- A100 , grano, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, 24.0000 in de longitud del cinturón, 0.5000 in de ancho del cinturón
Artículo MI #03170479
No. Fabricante 7000120313
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    A100
  • Número de stock del fabricante
    60600146108
  • Número de Upc del fabricante
    00051111693650
  • Cantidad del paquete
    200
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051111693650

Descripción general

Descripción del fabricante
69365 CORREA DE TELA TRIZACT 237AA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales