Motion
7100213945 PARACHOQUES SCOTCH SP956-NA, REDONDO, TRANSPARENTE 0.5-IN  60/PAQUETE

3M
7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK

Parachoques SP956-NA, redondo, transparente 0.5-in 60/paq.
Artículo MI #03171840
No. Fabricante 7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK

Parachoques SP956-NA, redondo, transparente 0.5-in 60/paq.
Artículo MI #03171840
No. Fabricante 7100213945 SCOTCH BUMPERS SP956-NA, ROUND, CLEAR 0.5-IN 60/PK
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
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Peso
    0.121 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Acetato
  • Color
    Borrar
  • Número de stock del fabricante
    70006152808
  • Número de Upc del fabricante
    00638060658130
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • UPC_NO
    00638060658130

Descripción general

Descripción del fabricante
7100213945 PARACHOQUES SP956-NA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Amortigua los sonidos de cierre
  • Ideal para usar en superficies duras
  • Ayuda a evitar que los muebles y las superficies se arañen
  • Ideal para usar en jarrones, cerámica y artículos que descansan sobre superficies duras
  • Diseño fácil de aplicar y autoadhesivo
  • Color: transparente
  • Tamaño: 0.5 pulgadas
  • Contenido del paquete: 60/paquete