Motion
06990 ALMOHADILLA DE CINTA ADHESIVA PARA EL PAQUETE DE SCOTCHPAD 3750P TRANSPARENTE 2"X6"

3M
06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"

3M™ Hojas de cinta 3750P, Transparentes, 2 pulg. x 6 pulg., 40 por caja (2 almohadillas/paquete 20 paquetes/caja)
Artículo MI #03171849
No. Fabricante 06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"
Precio11.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"

3M™ Hojas de cinta 3750P, Transparentes, 2 pulg. x 6 pulg., 40 por caja (2 almohadillas/paquete 20 paquetes/caja)
Artículo MI #03171849
No. Fabricante 06990 SCOTCHPAD PACK TAPE PAD 3750P CLEAR 2"X6"
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
Precio11.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70 pulg./lb
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Mano
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70016098827
  • Número de Upc del fabricante
    00051131069909
  • UPC_NO
    00051131069909

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE CINTA PARA PAQUETE DE 06990 SCOTCHPAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Precortado a 2” x 6” para la reparación in situ de paquetes dañados, protección de etiquetas de envío y otras aplicaciones de embalaje donde sea necesario un transporte cómodo y una fácil aplicación
  • Acolchado para un transporte cómodo y encintado "sin dispensador", sin necesidad de herramientas de corte
  • Cuenta con una lengüeta de papel extraíble para facilitar el manejo
  • Soporte transparente de polipropileno con fuerte adhesivo de caucho sintético que se adhiere a bolsas, cajas, película de plástico, metales y vidrio
  • Resistente a la intemperie y de larga duración para uso en interiores/exteriores