Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónPreparación de una superficie para una junta nueva, eliminación de residuos de juntas antiguos
- Tipo de archivo adjuntoCambio rápido TR
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- ColorMarrón
- Tipo de acoplamiento de discoTR
- GradoTosca
- Cantidad del paquete del fabricante5
- Número de stock del fabricante61500113552
- Número de Upc del fabricante00051131077119
- Aplicación del materialAcero y aluminio
- Tipo de montajeCambio rápido
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO00051131077119
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina los residuos de juntas viejas y prepara la superficie para una junta nueva
- La construcción de fibra no tejida puede soportar superficies duras sin dañar la pieza de trabajo
- La construcción de red abierta minimiza el calor para un uso eficaz en acero y aluminio
- El óxido de aluminio es duradero y corta rápidamente
- El disco pequeño permite el acceso a espacios pequeños
- El acoplamiento roscado de cambio rápido 3M™ Roloc™ permite un cambio rápido y fácil de las ruedas para procesos de varios pasos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.