Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 yardas
- Peso0.46 lb
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- ColorAzul
- Número de stock del fabricante70006924107
- Número de Upc del fabricante00051131797499
- TipoCinta de pintor
- UPC_NO00051131797499
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para su uso en superficies delicadas como paneles de yeso pintados, paredes recién pintadas*, suelos de madera, papel tapiz, carillas y armarios (*pintados hace al menos 24 horas)
- Ideal para paredes acentuadas, rayas decorativas o patrones
- La tecnología Edge-Lock toca la pintura para proporcionar líneas de pintura afiladas
- 60 días de eliminación limpia que no deja daños ni residuos pegajosos
- Adhesivo suave
- Resistente a los rayos UV y a la luz solar (solo para uso en interiores)
- Tamaño: 1.41 pulg. x 60 yardas
- Tamaño del paquete: 1 rollo/paquete
- CREE MARCAS DE DISTANCIA SOCIAL: cree colas de cajas o “X” para las áreas de espera o haga filas en los pasillos de una manera rápida, fácil y eficiente, ya sea corta
- o uso a largo plazo
- Consejos de aplicación de la cinta: Para obtener excelentes resultados de pintura, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo para que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, aplique la cinta sobre la superficie mientras presiona firmemente hacia abajo a medida que avanza. Por último, deje que la cinta se fije durante unos 30 a 60 minutos antes de pintar.
- Consejos para quitar la cinta: Espere hasta que la pintura esté seca al tacto antes de quitar la cinta. Levante la cinta tirando lentamente hacia atrás sobre sí misma y, a continuación, retírela en un ángulo de 45 grados.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.