Motion
80264 SOBRE DE BURBUJAS DE WHISKY ESCOCÉS 7974 9.5"X13.5" TAMAÑO 4

3M
80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4

Portaburbujas 7974, 9.5 in x 13.5 in, talla 4
Artículo MI #03172516
No. Fabricante 80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4

Portaburbujas 7974, 9.5 in x 13.5 in, talla 4
Artículo MI #03172516
No. Fabricante 80264 SCOTCH BUBBLE MAILER 7974 9.5"X13.5" SIZE 4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.5 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Tamaño
    #4
  • Peso
    0.082 lb
  • Ancho
    9.5 pulg.

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005037422
  • Cantidad del caso
    80
  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Número de stock del fabricante
    7010370779
  • Número de Upc del fabricante
    00051131802643
  • Cantidad mínima del pedido
    80
  • Número por interior
    10
  • Acolchado
    Acolchado
  • Tipos de productos
    Correos
  • UPC_NO
    00051131802643

Descripción general

Descripción del fabricante
80264 CORREO DE BURBUJAS DE FOCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cierre fácil y autosellante, amortiguación de burbujas que proporciona protección
  • Tamaño del sobre de burbujas de papel n.o 4
  • Sobre individual
  • 9.5 pulg. x 13.5 pulg.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"