Motion
85492 CINTA DE PAPEL DE ALUMINIO ESCOCÉS 3311-10A  2.0"X10YD

3M
85492 SCOTCH FOIL TAPE 3311-10A 2.0"X10YD

Scotch® Cinta de aluminio 3311-10A, 2.0 pulg. x 10 yardas (50.8 mm x 9,1 m)
Artículo MI #03172585
No. Fabricante 85492 SCOTCH FOIL TAPE 3311-10A 2.0"X10YD
Precio7.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85492 SCOTCH FOIL TAPE 3311-10A 2.0"X10YD

Scotch® Cinta de aluminio 3311-10A, 2.0 pulg. x 10 yardas (50.8 mm x 9,1 m)
Artículo MI #03172585
No. Fabricante 85492 SCOTCH FOIL TAPE 3311-10A 2.0"X10YD
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
Precio7.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    2 mil
  • Longitud
    10 yardas
  • Longitud total
    10 yardas
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    17 pulg.
  • Grosor total
    3.6 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    90 oz-in
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Gris
  • Conductividad
    No conductivo
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • Número de stock del fabricante
    70006405107
  • Número de Upc del fabricante
    00051131854925
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
85492 CINTA DE HEBILLA A TEMPLADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para sellado de conductos y reparaciones generales
  • Adhesivo agresivo que sella juntas y juntas para una durabilidad a largo plazo
  • Para reparaciones a largo plazo
  • La lámina de aluminio suave se adapta a superficies irregulares y proporciona una barrera de vapor fiable
  • Clasificación UL 723 para características de llama y humo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"