Motion
09015 PAPEL DE LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO 9015NA  3-2/3"X9" GRANO FINO

3M
09015 ALUM OXIDE SANDPAPER 9015NA 3-2/3"X9" FINE GRIT

3M™ Hojas de lijado de uso general 9015NA-CC, 3 2/3 in x 9 in, grano fino, 6/paquete, 20 paquetes/caja
Artículo MI #03175156
No. Fabricante 09015 ALUM OXIDE SANDPAPER 9015NA 3-2/3"X9" FINE GRIT
Precio8.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09015 ALUM OXIDE SANDPAPER 9015NA 3-2/3"X9" FINE GRIT

3M™ Hojas de lijado de uso general 9015NA-CC, 3 2/3 in x 9 in, grano fino, 6/paquete, 20 paquetes/caja
Artículo MI #03175156
No. Fabricante 09015 ALUM OXIDE SANDPAPER 9015NA 3-2/3"X9" FINE GRIT
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
Precio8.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    3-2/3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    70070645166
  • Número de Upc del fabricante
    00051144090150
  • Número de hojas
    6
  • UPC_NO
    00051144090150

Descripción general

Descripción del fabricante
09015 PAPEL DE LIJA DE ÓXIDO DE ALUMINIO 9015NA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grano fino
  • Mineral de óxido de aluminio
  • Lija pintura, madera o metal
  • Siga el grano de la madera al lijar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"