Motion
81917 MICROFILTRO DE ACABADO HOOKIT TIPO DISCO D 268L  5" X NH 9 MICRÓFONO

3M
81917 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 9 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 9 μm, color azul
Artículo MI #03175473
No. Fabricante 81917 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 9 MIC
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81917 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 9 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 9 μm, color azul
Artículo MI #03175473
No. Fabricante 81917 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 9 MIC
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
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D-Peso
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    9 μm
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    60020007369
  • Número de Upc del fabricante
    00051144819171
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144819171

Descripción general

Descripción del fabricante
81917 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio con grado Micron ofrece acabados de precisión de tolerancia estrecha
  • Respaldo de película de poliéster resistente al agua para aplicaciones húmedas o secas
  • Soporte de velcro para una fácil fijación y reutilización de la herramienta
  • Código de colores para facilitar la selección y reducir el riesgo de error
  • Respaldo de película de poliéster de alta resistencia unido con resina para mayor durabilidad
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"