Motion
81923 MICROFILTRO DE ACABADO HOOKIT TIPO DISCO D 268L  5" X NH 60 MICRÓFONO

3M
81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC

3M™ Disco de película de microacabado Hookit 268L, 60 Mic, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 500 por caja
Artículo MI #03175477
No. Fabricante 81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC

3M™ Disco de película de microacabado Hookit 268L, 60 Mic, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 500 por caja
Artículo MI #03175477
No. Fabricante 81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC
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
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Negro
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60020006932
  • Número de Upc del fabricante
    00051144819232
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144819232

Descripción general

Descripción del fabricante
81923 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio con grado Micron ofrece acabados de precisión de tolerancia estrecha
  • Respaldo de película de poliéster resistente al agua para aplicaciones húmedas o secas
  • Soporte de velcro para una fácil fijación y reutilización de la herramienta
  • Código de colores para facilitar la selección y reducir el riesgo de error
  • Respaldo de película de poliéster de alta resistencia unido con resina para mayor durabilidad