Motion
12709 TERMINAL DE BARRIL LARGO DE COBRE SCOTCHLOK DE DOS ORIFICIOS 31172 -35KV  750 KCMIL NEGRO

3M
12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK

3M™ Terminal largo de barril de cobre de dos orificios Scotchlok™ 31172, hasta 35 kV, 750 kcmil, negro
Artículo MI #03177216
No. Fabricante 12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK

3M™ Terminal largo de barril de cobre de dos orificios Scotchlok™ 31172, hasta 35 kV, 750 kcmil, negro
Artículo MI #03177216
No. Fabricante 12709 SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31172 -35KV 750 KCMIL BLACK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    Largo
  • Tamaño del cable
    750 kcmil
  • Longitud
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Tamaño del poste
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre postes
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    1.135 lb
  • Ancho
    1.72 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Código de color
    Negro
  • Orientación de la conexión
    Recto
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Tipo de conector
    Cañón recto
  • Material de contacto
    Cobre
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Del centro del orificio al extremo
    0.630 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    00054007127093
  • Material
    Cobre
  • Calibre máximo del cable
    750 kcmil
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Número de conexiones
    1
  • Número de orificios para pasadores
    2
  • Orificio visible
    No
  • Material de la placa
    Estaño
  • Estilo de lengua
    Estándar
  • UPC_NO
    00054007127093
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 750

Descripción general

Descripción del fabricante
12709 SCOTCHLOK DE COBRE DE DOS ORIFICIOS DE LONGITUD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro largo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El barril tiene bandas de colores que ayudan a indicar el rango de cables
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Para aplicaciones de hasta 35 kV
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU